Balance de transit NFC 600K-1LM, plage de pesée 600 kg, précision de lecture 0,2 kg

Réf.: NFC 600K-1LM
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article NFC 600K-1LM
EAN / GTIN 4045761481534
Réf. fabricant NFC 600K-1LM
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Balance au passage pour peser rapidement par exemple des chariots à fil, des chariots à linge, des transpalettes, des conteneurs roulants, des poubelles, etc.
  • Pont de pesée: en tôle d’acier striée antidérapante, 4 cellules de pesée en acier revêtues de silicone, protection contre la poussière et les projections d’eau IP67
  • Appareil d’évaluation: Détails voir KERN KERN KFC-TM
  • IoT-Line: Balance connectable avec une philosophie d’utilisation conviviale
  • Industrie 4.0: Grâce au KERN Universal Port (KUP), l’échange de données et de commandes peut s’effectuer via une interface, connectable au boîtier, ou via le KUP Extension-Box via trois interfaces en parallèle, détails voir KERN KFC-TM
  • Avec horloge temps réel de série: Permet d’enregistrer les résultats de pesée avec une indication précise de l’heure. Même après une coupure de courant, la balance peut continuer à fonctionner avec l’heure exacte.
  • Capot de protection inclus dans la livraison

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 48 mm
  • Dimensions de l’unité d’évaluation L×P×H 220×150×66,5 mm
  • Longueur du câble de l’unité d’évaluation env. 5 m
  • Dimensions de la surface de pesée, acier, revêtement par poudre, l × p 1200 × 1200 mm.
  • Dimensions totales L×P×H 1800×1420×95 mm
  • Plage de température ambiante admissible -10 °C/40 °C
  • Poids net env. 165 kg

Remarque(s):

  • Pour une utilisation nécessitant une homologation, veuillez commander l’homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/EU) en même temps, une homologation initiale ultérieure n’est pas possible. Pour l’homologation, nous avons besoin de l’adresse complète du lieu d’installation.
  • Pour les balances homologuées, le pont de pesée doit être fixé au sol. Au choix, par une rampe d’accès, une paire de plaques de base ou un cadre de fosse.