simmill OS porte-outil, cassette D14 pour l’utilisation sur MOS.STA..., Convient pour simturn DX D14

Réf.: MOS.STK.D14.A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MOS.STK.D14.A
EAN / GTIN 4069769209518
Réf. fabricant AU6Z
Article hors catalogue L23830 2032
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-outils SIMTEK simmill OS
Cassette D14 pour utilisation sur MOS.STA...
Convient pour simturn DX D14

Paramètres techniques:

  • f = 22,67 mm
  • Tournevis = T20R
  • Vis = ASCC
  • S = 23,0 mm
  • h = 19,0 mm
  • b = 13,0 mm
  • L = 50,0 mm
  • h2 = 9,5 mm