simmill K2 plaquette réversible, fraisage de gorges de circlips, largeur nominale=1,85 mm, w=1,99 mm, R=0,2 mm

Réf.: MK2.A.0185.02 GR X808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MK2.A.0185.02 GR X808
EAN / GTIN 4069769207217
Réf. fabricant AXB6X808
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simmill K2
Fraisage de gorges de circlips
Largeur nominale=1,85 mm, w=1,99 mm, R=0,2 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 3,0 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 2
  • S = 4,1 mm
  • R = 0,2 mm
  • w = 1,99 mm (tolérance -0,02)
  • Largeur nominale de la rainure = 1,85 mm