• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill AX fraise en bout, fraisage de rainures à rayon complet, w=2,5 mm, R=1,25 mm

Réf.: MA4.250.20.10.12 AV X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article MA4.250.20.10.12 AV X800
EAN / GTIN 4069769203493
Réf. fabricant AZ2FX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Fraisage de rainures à rayon complet
w=2,5 mm, R=1,25 mm

Paramètres techniques:

  • R = 1,25 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 10,0 mm
  • w = 2,5 mm (tolérance ±0,02)
  • ZEFP = 4
  • ØD1 = 5,30 mm
  • ØDh6 = 10,0 mm
  • ØDS = 9,8 mm
  • L1 = 78,0 mm
  • tmax = 2,0 mm
  • L2 = 20,0 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier