simmill AX Fraise à queue, filetage métrique ISO, profil partiel, DIN 6535 HA, P=0,25-0,25 mm, à partir de la taille de filetage=M1, L2=2,5 mm

Réf.: MA3.MT02.01.02.03 AM X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA3.MT02.01.02.03 AM X510
EAN / GTIN 4069769201994
Réf. fabricant A5N3X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Métr. Fraisage de filets ISO, profil partiel, DIN 6535 HA
P=0,25-0,25 mm, à partir de la taille du filetage=M1, L2=2,5 mm

Paramètres techniques:

  • ØD1 = 0,33 mm
  • S = 0,2 mm
  • w = 0,03 mm
  • tmax = 0,14 mm
  • L1 = 32,0 mm
  • ØDS = 0,70 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDh6 = 3,0 mm
  • L2 = 2,5 mm
  • Pas (jusqu’à) = 0,25 mm
  • A partir de la taille de filetage = M1
  • Pas (de) = 0,25 mm