simmill AX fraise en bout, rainures de disque (DIN 6888), DIN 6535 HA, w=2,5 mm, cercle de coupe=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Réf.: MA3.250.10.12.00 AS X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article MA3.250.10.12.00 AS X800
EAN / GTIN 4069769200218
Réf. fabricant ACMKX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Rainures élastiques à disque (DIN 6888), DIN 6535 HA
w=2,5 mm, cercle de coupe=10,5 mm, tmax=2,9 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 2,9 mm
  • Logement selon = DIN 6535 HA
  • L1 = 60,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDS = 10,5 mm
  • w = 2,5 mm (tolérance e8)
  • ØDh6 = 12,0 mm