• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

simmill AX fraise en bout, fraisage général de rainures, DIN 6535 HA, w=0,8 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Réf.: MA3.080.15.06.00 AG X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MA3.080.15.06.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769198881
Réf. fabricant AM62X800
Article hors catalogue L23830 100897
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Rainurage général, DIN 6535 HA
w=0,8 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 6,0 mm
  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (perçage min.) = 6,0 mm
  • w = 0,8 mm (tolérance ±0,02)
  • L2 = 15,0 mm
  • ØD1 = 3,8 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous