simmill AX fraise en bout, fraisage général de rainures, DIN 6535 HA, w=0,8 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Réf.: MA3.080.15.06.00 AG X510
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA3.080.15.06.00 AG X510
EAN / GTIN 4069769198867
Réf. fabricant AM62X510
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Rainurage général, DIN 6535 HA
w=0,8 mm, L2=15 mm, Dmin=6 mm, tmax=0,8 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 58,0 mm
  • tmax = 0,8 mm
  • ØDS = 5,8 mm
  • ØDh6 = 6,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (perçage min.) = 6,0 mm
  • L2 = 15,0 mm
  • w = 0,8 mm (tolérance ±0,02)
  • ØD1 = 3,8 mm