simmill AX fraise en bout, rainurage général, DIN 6535 HA, w=0,7 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Réf.: MA3.070.25.08.00 AG X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article MA3.070.25.08.00 AG X800
EAN / GTIN 4069769198805
Réf. fabricant AJ2VX800
Article hors catalogue L23830 100893
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Fraise à queue SIMTEK simmill AX
Rainurage général, DIN 6535 HA
w=0,7 mm, L2=25 mm, Dmin=8 mm, tmax=1,2 mm

Paramètres techniques:

  • ØDh6 = 8,0 mm
  • tmax = 1,2 mm
  • L1 = 68,0 mm
  • ØDS = 7,8 mm
  • ØD1 = 5,0 mm
  • ZEFP = 3
  • ØDmin (perçage min.) = 8,0 mm
  • w = 0,7 mm (tolérance ±0,02)
  • L2 = 25,0 mm