simmill MX Plaquette de coupe, Fraisage de filetages UN, Profil plein, intérieur, Pas/pouce=10

Réf.: M14.UN10.02 IM R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article M14.UN10.02 IM R X800
EAN / GTIN 4069769197037
Réf. fabricant AT7DX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Fraisage de filets UN, profil plein, intérieur
Vitesses/pouce=10

Paramètres techniques:

  • Pas/pouce = 10
  • w = 0,32 mm
  • h3 = 1,37 mm
  • S = 4,1 mm
  • b = 5,25 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3