Plaquette simmill MX, Fraisage de filetages métriques ISO, Profil partiel, intérieur, P=3,5-4 mm

Réf.: M14.2140.01 ML GT42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article M14.2140.01 ML GT42
EAN / GTIN 4069769194333
Réf. fabricant AKFWGT42
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Filetage métrique ISO, profil partiel, intérieur
P=3,5-4 mm

Paramètres techniques:

  • Nombre d’arêtes de coupe = 3
  • Pas (jusqu’à) = 4,0 mm
  • tmax = 2,17 mm
  • b = 5,40 mm
  • Pas (de) = 3,50 mm
  • S = 3,7 mm
  • w = 0,43 mm