Description:
Cette tunique élégante est un ajout fantastique à notre gamme femmes. Convient à de nombreuses utilisations , les caractéristiques comprennent de spacieuses poches latérales, une fermeture à boutons dissimulée sous un passepoil contrasté.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Fermeture pressions pour accès facile
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Poches côtés
- coupe cintrée pour une meilleure silhouette
- Look meoderne avec passepoil contrasté
- Ajusté pour les femmes
- Disponible à partir de la taille XS
Matière(s):
Tissu extérieur: Polycoton Kingsmill: 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Description de l'enveloppe: Kingsmill™ est un tissu 65% Polyester 35% coton et est disponible en quatre grammages: 300g, 245g, 210g et 190g. Le matériau est entièrement pré-rétréci, a une rétention de teinture supérieure et toutes les caractéristiques que vous attendez d'un tissu moderne.
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;