Grattoir en plastique Lame moyenne

Réf.: L60010 7457
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock
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
Type de produit Grattoirs

Identification et classification

Référence article L60010 7457
EAN / GTIN 4018754331734
Réf. fabricant 72060201
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • pour enlever sans dommage les joints, les scellements et les résidus (en particulier dans le domaine de l’aviation)
  • Couleur de signalisation vert fluo

Caractéristique(s):

  • Largeur lame: 22 mm
  • Forme de lame: moyennement large
  • Hauteur mm (h): 11 mm
  • Longueur mm (L): 170 mm
  • Codes art.: 10678
  • Poids: 26 g
  • Largeur mm (b): 30 mm