Cric magnétique à goupille D.6mm Trgf.0.5kg L.145mm

Réf.: L60010 7378
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
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
Type de produit Aimants

Identification et classification

Référence article L60010 7378
EAN / GTIN 4018754326402
Réf. fabricant 77260026
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Pour la récupération d’objets métalliques dans des espaces de construction inaccessibles.
Caractéristiques:
  • permet de récupérer des vis, des écrous et d’autres petites pièces métalliques dans des espaces réduits
  • une extension télescopique augmente les possibilités d’utilisation
  • aimant néodyme puissant avec grande force d’adhérence
  • fabriqué de haute qualité en laiton galvanisé
  • le clip permet d’attacher le levier magnétique aux poches de chemise, par exemple
  • la punaise intégrée est protégée par un capuchon

Caractéristique(s):

  • Charge admissible: 0,5 kg
  • Diamètre (mm): 6 mm
  • Longueur mm (L): 145 mm
  • Poids: 26 g