• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Sac à outils L.520mm l.250mm H.340mm

Réf.: L60010 6518
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Système de transport d’outils

Identification et classification

Référence article L60010 6518
EAN / GTIN 4018754305445
Réf. fabricant 81620004
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Dimensions: 520 mm x 500 mm x 340 mm, avec 23 pochettes, 5 poches extérieures et une solide poignée de transport.
  • Bandoulière amovible et rembourrée pour un confort de transport optimal.
  • Le couvercle avec fermeture auto-agrippante protège l’outil de la poussière, de la saleté et de l’humidité.
  • Fond en plastique stable et renforcé, le sac de transport est en polyester robuste et imperméable.
Caractéristiques:
  • avec 23 pochettes et 5 poches extérieures
  • poignée de transport stable
  • bandoulière amovible et rembourrée pour un confort de transport optimal
  • le couvercle avec fermeture auto-agrippante protège l’outil de la poussière, de la saleté et de l’humidité
  • fond en plastique stable et renforcé
  • en polyester résistant à l’eau

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 340 mm
  • Longueur mm (L): 520 mm
  • Poids: 2300 g
  • Largeur mm (b): 500 mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous