Outil à crochet L.155mm 45

Réf.: L60010 6488
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
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
Type de produit Crochet de préhenseur magnétique

Identification et classification

Référence article L60010 6488
EAN / GTIN 4018754290970
Réf. fabricant 77101001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Outils à crochet de haute qualité pour le montage et le démontage de petites pièces comme les joints Simmer ou les joints toriques, les éléments d’étanchéité ou les revêtements.
  • La forme de la lame est idéale pour positionner ou retirer de petites pièces.
  • Les lames robustes avec des valeurs de dureté élevées (50-55 HRC) conservent leur forme même dans les applications exigeantes.
  • La poignée ergonomique à 3 composants permet une manipulation sûre, même si les mains sont couvertes d’huile.
  • Fabriqué en acier à outils robuste pour une énorme longévité.
Caractéristiques:
  • utilisation universelle pour le montage et le démontage de petites pièces
  • valeurs de dureté élevées (50-55 HRC)
  • avec poignée à 3 composants

Caractéristique(s):

  • Exécution: 45°
  • Longueur mm (L): 155 mm
  • Codes art.: 13001
  • Poids: 22 g