Clé à fourche réglable max.SW 24mm L.161mm

Réf.: L60010 6462
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock
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
Type de produit Clé à molette

Identification et classification

Référence article L60010 6462
EAN / GTIN 4018754299508
Réf. fabricant 40250106
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Vis de réglage à droite
  • Position de la mâchoire 22,5°
  • Chrome Alloy Steel, chromé
  • DIN 3117 / ISO 6787 forme B / ASME B107.100

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 161 mm
  • Poids: 155 g
  • Ouverture de clé max.: 24 mm