Jeu d’embouts 5 étoiles n° 1204/8 8 pièces

Réf.: L60010 5911
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article L60010 5911
EAN / GTIN 4018754261956
Réf. fabricant 96081113
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Coffret de rangement avec 7 embouts pour vis à empreinte 5 étoiles et porte-embouts

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 8
  • Hauteur mm (h): 31 mm
  • Longueur mm (L): 100 mm
  • Poids: 104 g
  • Largeur mm (b): 81 mm

Livraison:

Sommaire 8 parties:
  • 1 porte-embouts 412: L. 25 mm
  • 7 embouts avec tenon intérieur 5 étoiles: TPI10; TPI15; TPI20; TPI25; TPI27; TPI30; TPI40