Clé à chocs SW 46mm L.240mm

Réf.: L60010 5447
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article L60010 5447
EAN / GTIN 4018754024193
Réf. fabricant 42050046
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Douze pans
  • Acier spécial, gris acier
  • DIN 7444

Caractéristique(s):

  • a: 22,5 mm
  • Longueur mm (L): 240 mm
  • Poids: 915 g
  • Ouverture de clé [mm]: 46 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 46 mm
  • Largeur mm (b): 75 mm