Filière spéciale L.400mm

Réf.: L60010 507
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Identification et classification

Référence article L60010 507
EAN / GTIN 4018754043590
Réf. fabricant 72090000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • tête et pointe polies

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 14 mm
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 477 g
  • Largeur mm (b): 46 mm