Cle universelle

Réf.: L60010 5015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article L60010 5015
EAN / GTIN 4005887009166
Réf. fabricant 87173071
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Une clé universelle pour ouvrir sans effort les armoires électriques, les vannes et les installations techniques dans l’approvisionnement en gaz, en eau et en électricité.
  • La clé dispose de différentes tailles de carré intérieur, de triangle intérieur et de double panneton pour différents systèmes.
  • Grâce à l’embout double supplémentaire, peut également être utilisé comme tournevis PHILLIPS® et tournevis à fente.
  • La clé pour armoire électrique a une forme compacte et dispose d’une chaîne qui permet de l’attacher facilement à un porte-clés ou à une poche.
  • Fabriqué en zinc moulé sous pression robuste pour une plus grande longévité et des performances fiables même en cas d’utilisation prolongée.
Caractéristiques:
  • Clé universelle pour tous les systèmes de fermeture dans l’électrotechnique, l’alimentation en gaz et en eau, la climatisation et la ventilation, l’industrie, etc.
  • Fonctions: Carré intérieur 5, 6, 7-8 mm; Triangle intérieur 7, 9 mm; Double barbe 3-5 mm
  • également pour PH Gr. 2 et fente 7 mm
  • avec chaîne et adaptateur d’embout 6,3 mm (1/4″)
  • en zinc moulé sous pression
  • Livraison en emballage libre-service avec description jointe

Caractéristique(s):

  • Carré de sortie intérieur (mm): 5, 6, 8 mm
  • Taille Profil de sortie: PH2
  • Poids: 87 g