• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Aiguille à tracer en métal dur L. 150mm

Réf.: L60010 4878
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article L60010 4878
EAN / GTIN 4018754214341
Réf. fabricant 77100001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • Forme droite, tige stable avec pointe en carbure de tungstène; réaffûtable et donc extrêmement durable.
  • Support avec clip de fixation pour un rangement facile, longueur 150 mm.
  • Outil de qualité robuste pour l’utilisateur professionnel - Made in Germany.
Caractéristiques:
  • Forme droite
  • tige stable avec pointe en métal dur
  • peut être réaffûté
  • Support avec clip d’accrochage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 3,15 mm
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 40 g

Conseillers produits et services

Connectez-vous