Spatule L. 212mm

Réf.: L60010 3964
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Spatules

Identification et classification

Référence article L60010 3964
EAN / GTIN 4018754048588
Réf. fabricant 77070000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • poignée en bois de hêtre

Caractéristique(s):

  • Largeur de lame: 60 mm
  • Longueur mm (L): 212 mm
  • Poids: 65 g
  • Largeur mm (b): 60 mm