Mandrin en laiton

Réf.: L60010 3016
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article L60010 3016
EAN / GTIN 4018754048649
Réf. fabricant 77130000
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Ø 20 mm, longueur 200 mm
  • pour l’extraction et l’enfoncement de douilles, bagues de roulement, etc.
  • Montage de l’axe central de la direction

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l’outil: 20 mm
  • Diamètre de la pointe de l’outil: 20 mm
  • Longueur mm (L): 200 mm
  • Poids: 533 g