Miroir télescopique 65 x 43mm L.310-750mm

Réf.: L60010 2931
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Miroir

Identification et classification

Référence article L60010 2931
EAN / GTIN 4018754167005
Réf. fabricant 77401001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • tige télescopique anti-torsion avec miroir rabattable
  • articulation à rotule (pivotant à 180°), auto-serrant
  • poignée ergonomique antidérapante

Caractéristique(s):

  • Dimensions du miroir mm: 65 x 43 mm
  • Hauteur mm (h): 35 mm
  • Longueur mm (L): 310-750 mm
  • Poids: 65 g
  • Largeur mm (b): 43 mm

Produits adaptés