Miroir télescopique D.50mm L.285-725mm

Réf.: L60010 2926
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Miroir

Identification et classification

Référence article L60010 2926
EAN / GTIN 4018754167036
Réf. fabricant 77401050
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • tige télescopique anti-torsion avec miroir rabattable
  • articulation à rotule (pivotant à 180°), auto-serrant
  • poignée ergonomique antidérapante

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 50 mm
  • Hauteur mm (h): 25 mm
  • Longueur mm (L): 285-725 mm
  • Poids: 110 g
  • Largeur mm (b): 65 mm

Produits adaptés