Grossissement IMPACT 1/2″ - 3/4″ L.49mm

Réf.: L60010 2605
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Adaptateurs

Identification et classification

Référence article L60010 2605
EAN / GTIN 4018754017201
Réf. fabricant 33030005
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • 1/2″ entraînement par carré femelle
  • 1/2 à 3/4″
  • Chrome Alloy Steel, bruni

Caractéristique(s):

  • d: 30 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 3/4 pouce
  • Longueur mm (L): 49 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 174 g