Règle en acier L.300 mm

Réf.: L60010 1761
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Metre-ruban

Identification et classification

Référence article L60010 1761
EAN / GTIN 4018754049165
Réf. fabricant 77460001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec graduation métrique et en pouces

Caractéristique(s):

  • Pas du bord inférieur mm: 0,5; 1 mm
  • Pas du bord supérieur ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Hauteur mm (h): 1 mm
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 26 g