1/4″ Porte-embouts hexagonal de sortie 1/4″ L.25mm

Réf.: L60010 128
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article L60010 128
EAN / GTIN 4018754103843
Réf. fabricant 11180010
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • six pans creux 1/4″ avec ressort de pression annulaire
  • Les embouts s’insèrent facilement, s’enclenchent en toute sécurité et se retirent sans problème
  • HPQ® Acier à haute performance
  • DIN 3126 forme D 6,3/ISO 1173 forme D 6,3

Caractéristique(s):

  • d: 11,6 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (mm): C 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (mm): D 6,3 mm
  • Hexagone de sortie intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/4 pouce
  • Poids: 14 g