• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

2-Point Inside Measuring Instrument, 18-

Réf.: L40700 131626
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L40700 131626
EAN / GTIN 4550501349680
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

  • Ces compteurs internes 2 points jeu avec centrage automatique via un pont de centrage vous offrent les avantages suivants : Pièces d'usure en carbure de tungstène (pointes de contact et carbure fixe touche à partir de 18 mm) la grande poignée à texture creuse réduit le transfert de chaleur de l'opérateur de 50 %.

Caractéristique(s):

  • Non. comparateur : 543-310B-10
  • Profondeur de mesure : 100/150 mm
  • Précision : 2 µm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Valeur de graduation: 0,001 mm
  • Pouces/métriques: Métrique
  • Plage de mesure: 18 - 150mm

Conseillers produits et services

Connectez-vous