Nonius Messschieber, 0-150 mm, 0,02 mm, Metrische

Réf.: L40010 9769
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 862
  • Jauge de profondeur: flach
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Tableau de filetage: Tableau des pieds à coulisse
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
Norme DIN 862
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,02 mm
Graduation 0,02 mm
Graduation chromée oui
Erreur admissible 0,03 mm
Jauge de profondeur disponible ja
Jauge de profondeur flach
Blocage Vis de blocage en haut
Guidage Glissière surélevée
Longueur de bec 40 mm
Longueur pointes en croix 17 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Tableau de filetage Tableau des pieds à coulisse
Poids 143 g

Identification et classification

Référence article L40010 9769
EAN / GTIN 4946368110233
Réf. fabricant 530-122
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Ces pieds à coulisse à vernier standard offrent les avantages suivants:
  • Livrés avec jauge de profondeur.
  • Règle et coulisseau en acier inoxydable trempé.
  • Règle et vernier chromés mats.
  • Glissières surélevées.

Description:

Ces étriers standards vous offrent les avantages suivants: Balance principale et guidages surélevés chromés satinés

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 150
Plage de mesure : 0 - 150 mm
Valeur de la graduation : 0,02 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,03 mm
Mesure : 325
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Livré dans une boîte

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte