Micromètre extérieur, conception simple, 0-25 mm

Réf.: L40010 5654
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Emballage: Boîte robuste
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
Plage de mesure 0 mm - 25 mm
Lecture 0,001 mm
Erreur admissible 2 µm
⌀ broche 6,35 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage oui
Métrologie analogique
Poids 0,175 kg
Emballage Boîte robuste
Type de produit Bügelmessschraube

Identification et classification

Référence article L40010 5654
EAN / GTIN 4946368103006
Réf. fabricant 103-137
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

  • Modèle d'atelier léger
  • Graduations 0,001 mm

Micromètre mécanique avec tambour gradué chromé mat et manchon. Surfaces de mesure en carbure rapporté.

Description:

Butée à cliquet de conception légère pour une force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 0 - 25
Valeur de la graduation : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2 µm
Échelle : tambour et douille graduée chromés satinés, ø18 mm (≤300 mm), ø21 mm (>300 mm)
Force de mesure : 5-10
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage, certificat de contrôle d'usine (0-50 mm)