Diamètre intérieur de l étrier ABS, 10-2

Réf.: L40010 11814
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67
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
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles

Identification et classification

Référence article L40010 11814
EAN / GTIN 4946368726908
Réf. fabricant 573-643-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les pieds à coulisse dotés de surfaces de mesure de pointe vous offrent les avantages suivants: Pour des mesures internes dans des endroits difficiles d'accès Surfaces de mesure longues et étroites

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 10,1 - 200
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale