M18ONEFHIWF34-0 VIS.DEVIS.A PERCUT.

Réf.: L01870 118564
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article L01870 118564
EAN / GTIN 4058546530334
Réf. fabricant 4933499164
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La boulonneuse M18 FUEL™ équipée de la technologie ONE-KEY™ délivre un couple de serrage de 1627 Nm tout en restant compacte (213mm) pour accéder facilement aux espaces étroits
  • DRIVE CONTROL 4 modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
  • Mode 4 idéal pour retirer les écrous: un couple de desserrage de 2034 Nm combiné à une vitesse de 750 tr/min pour un contrôle de l'outil inégalé
  • Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
  • La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
  • L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
  • Réception carré 3/4douanier O'Ring
  • Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu: Aucune batterie fournie, aucun chargeur fourni
  • Boulon max.: M33
  • Cadence de frappe (Cps/min): 0-850/0-1850/0-2400/0-2400
  • Couple de desserrage: 2034 Nm
  • Couple max: 702/1138/1627/1627 Nm
  • Emballage: HD Box
  • Nombre de batterie(s): 0
  • Poids avec batterie (EPTA) (kg): 3.5 (M18 B5) kg
  • Réception: 3/4 Pouces
  • Tension: 18 V
  • Vitesse à vide: 0-800/0-1300/0-1800/0-1800 tr/min

Livraison:

Pas de piles incluses, pas de chargeur inclus

Produits adaptés