Bande abrasive lime de bande 10X330 mm K120(10 pièces)

Réf.: L01850 990
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
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
Type de produit Brosses de polissage

Identification et classification

Référence article L01850 990
EAN / GTIN 4058546477479
Réf. fabricant 4932492876
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Grain céramique de qualité extrêment élevé pour un retrait très élevé et un meilleure durée de vie
  • Pour le ponçage des métaux aux coutures soudés, les contours, les bords et les profilés
  • Applicable sur tous les métaux (acier, métal non ferreux, aluminium, titane et l'inox)
  • Les grains céramiques produisent moins de chaleur, empêche donc le métal se décolorer sur l'acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur: 10 mm
  • Grain: K120 Grain céramique
  • Longueur: 330 mm