M12NRG-303 kit NRG

Réf.: L01850 643
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Batterie avec chargeur

Identification et classification

Référence article L01850 643
EAN / GTIN 4002395287222
Réf. fabricant 4933459207
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • M12 B3 - M12™ Battery 3.0Ah
  • C12 C - Chargeur M12™

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : 3 x M12 B3
  • Batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : 3.0
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 3
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • Livré : dans un carton
  • Chargeur fourni : C12 C
  • Base de charge disponible : Oui
  • Temps de charge de la batterie : 70
  • Variante de produit : M12 NRG-303
  • Tension [V] : 12

Livraison:

3 batteries Li-Ion rouges 12 V / 3,0 Ah, chargeur C12 C

Produits adaptés