Niveau à bulle poche 360 deg

Réf.: L01850 483
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock
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
Type de produit Niveau à bulles

Identification et classification

Référence article L01850 483
EAN / GTIN 4058546027698
Réf. fabricant 4932459597
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Fiole ajustable à 360° pour une meilleure lisibilité
  • Système de blocage de la bulle pour les mesures répétitives
  • Aimants en terre rare puissant
  • Rainure en V pour un maximum de maintien sur les tuyaux
  • Design amélioré pour une meilleure précision (0,5mm/M)
  • Taille compact idéale pour les chantiers

Caractéristique(s):

  • Contenu de l'emballage : 1
  • Variante du produit : Pocket level