Chargeur C12C

Réf.: L01850 473
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Type de produit Chargeurs

Identification et classification

Référence article L01850 473
EAN / GTIN 4002395366606
Réf. fabricant 4932352000
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Le contrôle électronique de la température optimise le taux de charge pour éviter la surchauffe et augmenter la durée de vie de la batterie
  • La carte de circuit imprimé encapsulée protège l'électronique de la poussière, de l'humidité et des chocs
  • Les DEL s'allument pas à pas pour indiquer le niveau de charge actuel de la batterie
  • Les batteries REDLITHIUM ® 3.0 Ah / 4.0 Ah se chargent en 60 min / 80 min ou moins
  • Les batteries REDLITHIUM ® 1.5 Ah / 2.0 Ah se chargent en 30 min / 40 min ou moins

Caractéristique(s):

  • Système de batterie : M12
  • Livré : dans un carton
  • Variante de produit : C12 C