Télémètre laser sans fil LDM30

Réf.: L01850 463
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
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
Type de produit Distancemètres

Identification et classification

Référence article L01850 463
EAN / GTIN 4058546002428
Réf. fabricant 4933459276
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Outil facile d'utilisation par une personne
  • Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
  • Arrêt automatique et indication de faible puissance
  • Unité de mesures métriques et impériale
  • Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le transport
  • 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier
  • Possibilité de réaliser une mesure simple ou un suivi continu
  • Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
  • Lecture des 3 dernières mesures

Caractéristique(s):

  • Piles rechargeables incluses : 2 x AAA
  • Piles rechargeables : 2 x AAA
  • Type de piles/accumulateurs : 2 x AAA
  • Plage [m] : 0.15 - 30
  • Plage d'utilisation : 0.15 - 30
  • Livré : Blister
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0.10 (2 x AAA)
  • Poids avec bloc batterie : 0.10
  • Chargeur fourni : Pas de chargeur fourni
  • Variante produit : LDM 30
  • Equipement standard : Clip ceinture, 2 piles AAA

Livraison:

2 piles AAA, clip ceinture