Gants jetables en nitrile non poudrés (Pk100) Black L R

Réf.: L01840 152
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article L01840 152
EAN / GTIN 5036108279203
Réf. fabricant A925BKRL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Fabriqués en caoutchouc nitrile synthétique, nos gants jetables en nitrile éliminent le risque de réactions allergiques associées aux gants en latex. La finition texturée offre une meilleure adhérence au bout des doigts et une plus grande dextérité, que ce soit dans des conditions humides ou sèches. 100 gants par boîte,

Caractéristique(s):

  • Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
  • Les gants en nitrile jetables éliminent le risque de réaction allergique associé aux gants en latex
  • Lisse et non texturé avec une manchette perlée
  • Limite de qualité acceptable (AQL) 1,5
  • Longueur 240mm
  • 0,07 mm d'épaisseur
  • Conditionnement facilitant la vente au détail
  • Certifié CE
  • marqué UKCA
  • CE Foodsafe

Norme:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 455 Part 1-4
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (KPT)
  • EN ISO 374-4:2016
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms

Matière(s):

Matériau: Nitrile;