SPP 1000 Pulvérisateur à air comprimé

Réf.: L01750 335
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Pulvérisateur de peinture

Identification et classification

Référence article L01750 335
EAN / GTIN 4007430246011
Réf. fabricant 601570000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pistolet pulvérisateur pour de nombreuses applications : application par pulvérisation d’agents de nettoyage à froid, détergents et huiles de pulvérisation
  • Godet d'aspiration avec grande ouverture de remplissage, facile à remplir et facile à nettoyer

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, Godet métallique d’aspiration 1 l

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6 bar
  • Poids: 0.62 kg
  • Consommation d’air: 200 l/min

Téléchargements et documents

Produits adaptés