Basic 160-6 W OF Compresseur

Réf.: L01750 197
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Type de produit Compresseurs

Identification et classification

Référence article L01750 197
EAN / GTIN 4061792174061
Réf. fabricant 601501000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Compresseur pratique de 6 litres avec moteur puissant pour une utilisation universelle
  • Idéal pour agrafer, clouer, souffler, gonfler des pneus et pour travailler avec des pistolets à mastic, des presses à huile et des riveteuses
  • Transport facile et stockage peu encombrant grâce à la poignée rabattable et aux dimensions compactes
  • Compresseur à pistons sans huile : transport et entretien faciles
  • Tableau d’instruments avec manomètres bien lisibles pour la pression de service et de la cuve
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur avec manomètre
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Pieds caoutchoutés pour une stabilité optimale même durant le transport
  • Évacuation confortable du condensat par le robinet à boisseau sphérique avec vis-papillon
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • Raccord rapide universel

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 340 x 300 x 290 mm
  • Puissance d'aspiration: 160 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 55 l/min
  • Puissance de remplissage: 65 l/min
  • Poids: 8.4 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Taille de la cuve: 6 l
  • Vitesse de rotation max.: 3500 /min
  • Pression max.: 8 bar
  • Puissance absorbée nominale: 0.9 kW
  • niveau sonore: 82 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 82 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 94 dB(A)