HGE 23-650 LCD Pistolet à air chaud

Réf.: L01750 108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Heissluftbläser

Identification et classification

Référence article L01750 108
EAN / GTIN 4061792185913
Réf. fabricant 603065000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pistolet à air chaud précis avec écran LCD pour le réglage précis de la température et du débit d'air en fonction des matériaux et des applications
  • Réglages programmables pour les travaux récurrents
  • Chauffage céramique de qualité supérieure, moteur puissant et refroidissement optimal de l'appareil pour une longévité élevée
  • Nombreuses possibilités d'utilisation : pour éliminer la peinture, mettre en forme, rétrécir, souder etc.
  • Affichage de la température LCD pour un travail adapté au matériau
  • Utilisation confortable grâce au design ergonomique et à la poignée avec surface Softgrip antidérapante
  • Travail en poste fixe sûr grâce à une importante surface d'appui antidérapante

    Équipement standard
  • Buse à jet large (50 mm), Buse réflectrice

Caractéristique(s):

  • Nombre de niveaux de débit d'air: en continu
  • Nombre de niveaux de température de l'air: en continu
  • Puissance absorbée max.: 2300 W
  • Poids sans câble: 0.7 kg
  • Longueur de câble: 4 m
  • Débit d'air: 150 / 500 l/min
  • Température de l'air: 80 - 650 °C

Téléchargements et documents

Produits adaptés