Jeu de lames de scie sabre -10 st

Réf.: L01490 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article L01490 3
EAN / GTIN 045242536856
Réf. fabricant 49222211
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Caractéristique(s):

  • Contenu : 3x THIN KERF métal - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF métal - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF bois avec clous - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF bois avec clous - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF métal - 230 mm x 18 TPI (48005188)
  • Contenu du paquet : 10
  • Choix du produit : SAWZALL Blade Set - 10pc

Livraison:

3x THIN KERF métal - 150 mm x 14 TPI (48005182), 3x THIN KERF métal - 150 mm x 24 TPI (48005186), 2x THIN KERF bois avec clous - 150 mm x 5 TPI (48005035), 1x THIN KERF bois avec clous - 230 mm x 5 TPI (48005036), 1x THIN KERF métal - 230 mm x 18 TPI (48005188)