Outil multifonction à batterie M18BMT-0

Réf.: L00820 43
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Machines oscillantes

Identification et classification

Référence article L00820 43
EAN / GTIN 4002395004928
Réf. fabricant 4933446203
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Solution sans fil polyvalente pour les applications de coupe et d'enlèvement
  • La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffent pour une meilleure durée de vie de la batterie
  • La vitesse variable (12,000 - 18,000 rpm) et le mouvement d'oscillation 1,7 ° gauche / droite permettent un achèvement rapide des applications professionnelles dans des matériaux tels que le métal, le bois et le plastique
  • Système FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
  • Fourni avec un adaptateur de lame universel pour fonctionner avec l'ensemble des lames du marché
  • La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
  • Changement libre de l'outil FIXTEC™, adaptateur universel inclus
  • Extracteur de poussières intégré à l'outil fonctionnant avec un système d'extraction filaire ou sans fil (non-inclus avec l'outil)
  • Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 7 (M18 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.7
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 12,000 - 18,000
  • Vitesse de rotation à vide max. : 18000
  • min. Vitesse à vide : 12000
  • Variante de produit : M18 BMT-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : adaptateur pour accessoires courants, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 5 x papier abrasif,

Livraison:

Adaptateur pour accessoires courants, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 5 x papier abrasif,

Téléchargements et documents

Produits adaptés