• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

M18BBL-0 ventilateur de batterie

Réf.: L00820 271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Souffleur

Identification et classification

Référence article L00820 271
EAN / GTIN 4002395004942
Réf. fabricant 4933446216
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
  • Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
  • Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
  • Buse amovible pour un rangement facile et rapide
  • Interrupteur verrouillable
  • Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : Pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 9 (M18 B5)
  • Poids avec bloc batterie : 1.9
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de recharge disponible : Non
  • Variante de produit : M18 BBL-0
  • Tension [V] : 18
  • Equipement standard : tube de souffleur

Livraison:

Tube de soufflage (228,6 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous