Outil multifonction à batterie C12MT-0

Réf.: L00820 102
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Machines oscillantes

Identification et classification

Référence article L00820 102
EAN / GTIN 4002395239276
Réf. fabricant 4933427180
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Multitool professionnel pour couper, scier et poncer
  • Application variée - élimination du mortier
  • Application variée - coupe en plongée dans le bois
  • Application variée - ponçage dans des endroits confinés
  • Multitool professionnel pour couper, scier et poncer
  • Électronique REDLINK® - protection contre la surcharge de la machine et de la batterie pour une longue durée de vie
  • Multitool avec séquence de mouvements oscillants - optimal pour les travaux de finition, Rénovation et installation
  • Peut également être utilisé avec des accessoires concurrents
  • Surveillance d'une seule cellule pour une durée de vie optimisée de l'outil et une longue durée de vie de la batterie
  • Indicateur de charge de la batterie
  • La batterie REDLITHIUM® offre une conception parfaitement adaptée, une électronique avancée et une livraison de puissance sans perte pour une durée de vie de l'outil et une durée de vie plus longue que les modèles précédents
  • Compatibilité système à 100 % avec la gamme de produits MILWAUKEE™-M12®
  • Fournie : Lame de scie plongeante, disque de ponçage, papier de verre 60 / 80 / 120 / 240 K, adaptateur et clé Allen

Caractéristique(s):

  • Contenu de la batterie : pas de batterie fournie
  • Contenu de la batterie : Li-ion
  • Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M12
  • Nombre de piles/accumulateurs : 0
  • Type de piles/accumulateurs : Li-ion
  • By technology : Brushed
  • Livré : dans un carton
  • Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 1. 0 (M12 B2)
  • Poids avec bloc batterie : 1.0
  • Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
  • Station de charge disponible : Non
  • Vitesse de rotation à vide [min_1] : 5000 - 20,000
  • Vitesse de rotation à vide max : 20000
  • min. Vitesse à vide : 5000
  • Variante de produit : C12 MT-0
  • Tension [V] : 12
  • Equipement standard : adaptateur, clé mâle coudée pour vis à six pans creux, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 3x feuilles abrasives 60/80/120/240

Livraison:

Piles non fournies, chargeur non fourni, dans un carton, adaptateur, clé Allen, lame de scie plongeante, plateau de ponçage, 3x 60/80/120/240 feuilles abrasives

Téléchargements et documents

Produits adaptés