{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Typ B 18 V | |
| Connexion à l'application | OneKey | |
| Référence fabricant | M18 ONEIWF12-502X | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 5 Ah | |
| Tension de la batterie | 18 V | |
| Couple maximal 1er niveau | 40 Nm | |
| Couple maximal 2ème niveau | 120 Nm | |
| Couple maximal 3ème niveau | 220 Nm | |
| Couple maximal 4ème niveau | 300 Nm | |
| Nombre de coups 1er niveau | 1 300 min-1 | |
| Nombre de coups 2ème niveau | 2 100 min-1 | |
| Nombre de coups 3ème niveau | 2 550 min-1 | |
| Nombre de coups 4ème niveau | 3 200 min-1 | |
| Dimensions du porte-outils | 1/2 pouce | |
| Poids | 1,8 kg | |
| Type de produit | Boulonneuses |
| Référence article | L00800 81 | |
| EAN / GTIN | 4002395160525 | |
| Réf. fabricant | 4933451374 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |