Description:
- La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité
- 3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel
- Conçue pour travailler avec des disques jusqu'au diamètre ⌀50 mm
- Livrée avec pinces de 6mm et 8mm
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil
- Le moteur POWERSTATE® sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Caractéristique(s):
- Batterie fournie : Pas de batterie fournie
- Batterie : Li-ion
- Capacité de la batterie [Ah] : Pas de batterie fournie
- Système de batterie : M12
- Nombre de piles/accumulateurs : 0
- Type de piles/accumulateurs : Li-ion
- By technology : Fuel
- Livré : dans un carton
- Poids avec batterie [EPTA] [kg] : 0. 94 (M12 B4)
- Poids avec bloc batterie : 0.94
- Chargeur inclus : pas de chargeur inclus
- Station de recharge disponible : Non
- Vitesse à vide [min_1] : 0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
- Vitesse à vide maxi (1ère vitesse) : 10000
- max. vitesse de ralenti (2e vitesse) : 15000
- max. vitesse de ralenti (3e vitesse) : 21000
- Diamètre de serrage maxi : 8
- Diamètre de serrage maxi [mm] : 6/ 8
- min. Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse) : 0
- min. Vitesse de ralenti (2e vitesse) : 0
- min. Vitesse à vide (3e vitesse) : 0
- Variante du produit : M12 FDGS-0
- Tension [V] : 12
- Equipement standard : pince de serrage 6, 8 mm
Livraison:
Piles non fournies, chargeur non fourni, dans un carton, pince de serrage 6, 8 mm