M18 BLDDRC-402C PERCEUSE VISSEUSE

Réf.: L00800 5076
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
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
Référence article L00800 5076
EAN / GTIN 4058546477059
Réf. fabricant 4933492834
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Perceuse sans fil sans balais compacte de 145 mm de long pour l'accès au brochage serré
  • Revêtement métallique haute qualité de 13 mm haute performance pour des changements rapides d'embouts et une excellente protection des embouts
  • 60,5 Nm dynamométrique meilleur rapport entre puissance et taille
  • Clip ceinture réversible en métal pour accrocher rapidement et facilement l'outil
  • Indicateur de charge de la batterie et voyant LED sur la carte
  • Le moteur sans balais POWERSTATE® de MILWAUKEE®, la technologie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK plus™ offrent des performances, une durée de fonctionnement et une durabilité exceptionnelles
  • Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™
  • Vitesse optimisée pour un perçage et un vissage plus rapides (0 - 550/ 0 - 1700 tr/min)

Caractéristique(s):

  • Couple max.: 60,5 Nm
  • Serrage: 18 V

Livraison:

2 batteries M18 B4, M12-18 C chargeur, valise